Bits-KlingEN1/4 Zoll für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess, PH 2

Artikelnummer: Z00518090
EAN: 4010995326500
Herstellernummer: 32650
Wiha
Bits-KlingEN1/4 Zoll für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess, PH 2
Inkl. Steuern: 3,63 € VE 1 Stück Netto 3,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Eigenschaften:Wiha Edelstahl-Bit Kreuzschlitz PH, rostfrei, durchgehend Vakuumgehärtet. Antrieb DIN 3126, ISO 1173. Form C 6,3.
Vorteile:- ideal geeignet für das Verschrauben von Edelstahl-Schrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 25
Größe PH 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen