Bits-KlingEN1/4 Zoll für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess, PH 2, 150 mm

Artikelnummer: Z00518139
EAN: 4010995225100
Herstellernummer: 22510
Bits-KlingEN1/4 Zoll für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess, PH 2, 150 mm
Inkl. Steuern: 5,93 € VE 1 Stück Netto 4,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN 3126
Form C 6,3
Länge (mm) 150
Material hochlegierter Spezialstahl
Größe PH 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen