Bits-KlingEN1/4 Zoll für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv/Supadriv, PZ 3, 25 mm

Artikelnummer: Z00518101
EAN: 4010995044817
Herstellernummer: 04481
Wiha
Bits-KlingEN1/4 Zoll für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv/Supadriv, PZ 3, 25 mm
Inkl. Steuern: 1,52 € VE 1 Stück Netto 1,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Wiha Torsions-Bit Kreuzschlitz Pozidriv. Hochwertiger Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, extrahart. Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen der Bits bei Belastung. Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3 / E 6,3 je nach Länge.
*) ohne Torsionzone.
Vorteile:- Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN 3126
Form C 6,3
Länge (mm) 25
Material hochlegierter Spezialstahl
Größe PZ 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen