Bits-KlingEN1/4 Zoll, T 20 V

Artikelnummer: Z00518042
EAN: 4010995247461
Herstellernummer: 24746
Wiha
Bits-KlingEN1/4 Zoll, T 20 V
Inkl. Steuern: 7,08 € VE 10 Stück Netto 5,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Wiha Bits aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, zähhart. Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen der Bits bei Belastung. Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.
*) ohne Torsionszone
Vorteile:- Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen (PH/PZ)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb T 20 *
Ausfuehrung Standard
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen