Diamant-Torsion-Bits 1/4 Zoll für Schlitzschrauben, 5,5x0,8

Artikelnummer: Z00518274
EAN: 4010995212162
Herstellernummer: 21216
Diamant-Torsion-Bits 1/4 Zoll für Schlitzschrauben, 5,5x0,8
Inkl. Steuern: 3,86 € VE 1 Stück Netto 3,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenstärke (mm) 5,5 x 0,8
DIN 3126
Form C 6,3
Länge (mm) 25
Material Hochlegierter Spezialstahl, durchgehend gehärtet
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen