MaxxTor Bits-KlingEN1/4 Zoll, PH 1

Artikelnummer: Z00518309
EAN: 4010995368128
Herstellernummer: 36812
Wiha
MaxxTor Bits-KlingEN1/4 Zoll, PH 1
Inkl. Steuern: 9,27 € VE 5 Stück Netto 7,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anwendung:Wiha MaxxTor Bit für alle professionellen Verschraubungsfälle in Industrie und Handwerk, ideal für leistungsstarke Bohr- und Schlagschrauber, sowie Impact-Anwendungen.
Eigenschaften:Wiha MaxxTor Hochleistungs-Torsionsbit, Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3 Länge 29 mm, im 5er Pack.
Vorteile:- mehrfache Lebensdauer durch maximale Torsionszone
- optimale Drehmomentübertragung auch bei größten Belastungen
- sicheres Arbeiten durch perfekten Passsitz
- erhöhte Arbeitssicherheit durch schützenden CA-Mantel (2-Komponentenaufbau)
- Lasermarkierung für leichte Identifikation der Größe
- 29 mm Länge für bessere Sicht und Zugänglichkeit bei tief liegenden Schrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb PH 1
Ausfuehrung MaxxTor-Torsion
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen