• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

PROJAHN ¼" Eindreh-Bit fuer Haken

1,54 € Netto 1,29 €
- 53%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PH 2, 145 mm, 1er-Pack

UVP: 8,47 € 4,00 € Netto 3,36 €

makita Bit-Satz, 30-teilig

9,98 € Netto 8,39 €
- 40%

GEDORE Bit-Sortiment ¼", 24-tlg

UVP: 44,15 € 26,62 € Netto 22,37 €

PROJAHN ¼" SECURIBIT Box 100tlg

12,05 € Netto 10,13 €

KS TOOLS ¼" CHROME Bit-Satz, 30-tlg.

16,31 € Netto 13,71 €
- 31%

Bosch Schrauberbit-Set, 25-teilig, 25 mm, 49 mm, mit Bitholder

25 Stück pro Box

UVP: 15,14 € 10,42 € Netto 8,76 €

wiha Bit HOT 25 mm mit Torsionszone Pozidriv ¼" (04481) PZ3

Artikelnummer:  
Z00518101 
EAN:  
4010995044817 
Herstellernummer:  
70125325 
Marke:  
wiha 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

1,32 €

Netto 1,11 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

DIN 3126
Form C 6,3
Gewicht 5,3 Gramm
Größe PZ 3
Länge 25 Millimeter
Länge Bit 25 Millimeter
Material Hochlegierter Spezialstahl
Pozidriv PZ3
Serie 7012 HOT
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Spart Zeit:Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Steigert Ihre Effizienz:Optimierte Torsionszone für den weichen Schraubfall, z.B. in Holz.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben