wiha Wiha Bit MaxxTor 29er® mit Torsionszone für Impact-Schrauber TORX® 1/4" (38214) T15

Artikelnummer:  
Z00054962
EAN:  
4010995382148
Herstellernummer:  
701550152901
Marke: 
wiha
wiha
1 Stück pro Tüte
22,80 €

Netto 19,16 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Lieferbar in je 10 Einheiten und einem Vielfachen davon
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 29 Millimeter
Größe T 15
Länge Bit 29 Millimeter
Serie 7015 M9T
Gewicht 3,67 Gramm
TORX® T15
Ausführung für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Senkt Ihre Kosten:Deutlich sichtbarer, roter Mantel verringert die Suchzeit.

Spart Zeit:Hohe Haltbarkeit senkt den Bit-Verbrauch und den Zeitaufwand beim Bit-Wechseln.

Steigert Ihre Effizienz:Die schlagdämpfende Zone gewährleistet eine überdurchschnittliche Lebensdauer. (Angaben beziehen sich auf einen Wettbewerbsvergleichtest von T25-Bits, durchgeführt von dem renommierten, unabhängigen deutschen Testinstitut: VPA Versuchs- und Prüfanstalt Zertifizierung GmbH / Remscheid / 7/2012)

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
36,00 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 68%
87,37 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
149,06 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben