wiha Bit MaxxTor 29er® mit Torsionszone für Impact-Schrauber TORX® 1/4" (38217) T30

Artikelnummer:  
Z00054965
EAN:  
4010995382179
Herstellernummer:  
701550302901
Marke: 
wiha
wiha
1 Stück pro Tüte
22,80 €

Netto 19,16 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Lieferbar in je 10 Einheiten und einem Vielfachen davon
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Größe T 30
Gesamtlänge 29 Millimeter
TORX® T30
Gewicht 5,9 Gramm
Serie 7015 M9T
Länge Bit 29 Millimeter
Ausführung für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Senkt Ihre Kosten:Deutlich sichtbarer, roter Mantel verringert die Suchzeit.

Spart Zeit:Hohe Haltbarkeit senkt den Bit-Verbrauch und den Zeitaufwand beim Bit-Wechseln.

Steigert Ihre Effizienz:Die schlagdämpfende Zone gewährleistet eine überdurchschnittliche Lebensdauer. (Angaben beziehen sich auf einen Wettbewerbsvergleichtest von T25-Bits, durchgeführt von dem renommierten, unabhängigen deutschen Testinstitut: VPA Versuchs- und Prüfanstalt Zertifizierung GmbH / Remscheid / 7/2012)

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben