Mini-X-Line Mixed-Set, 15-teilig, 3 Stein-, 3 Holzbohrer, 8 Schrauberbits

Artikelnummer: Z00182743
EAN: 3165140430289
Herstellernummer: 2607019579
Bosch
Mini-X-Line Mixed-Set, 15-teilig, 3 Stein-, 3 Holzbohrer, 8 Schrauberbits
UVP: 10,85 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 6,88 € VE 1 Packung Netto 5,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mini-X-Line Mixed-Set, 15-teilig, Inhalt des Sets: 3 Steinbohrer mit Durchmesser: 5 / 6 / 8 mm, 3 Holzbohrer mit Durchmesser: 4 / 6 / 8 mm, 8 Schrauberbits, Länge: 25 mm, PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, SL 4, SL 6, T 20, T 25, 1 Universalhalter, magnetisch, in Kunststoffkassette mit Haftetikett mit Euroloch

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.302
Verpackung Kunststoffkassette mit Haftetikett mit Euroloch
Artikeltyp Zubehör
Abmessung (lxbxh) 194 x 83 x 21
Abmessung Länge (mm) 173
Abmessung Höhe (mm) 21
Abmessung Breite (mm) 83
Abbildung ähnlich nein
Anzahl der Teile (St) 15
NEU! nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen