Mini-X-Line-Schrauberbit-Set, 25-teilig

Artikelnummer: Z00182750
EAN: 3165140465281
Herstellernummer: 2607019676
Mini-X-Line-Schrauberbit-Set, 25-teilig
UVP: 11,90 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 7,93 € VE 25 Stück Netto 6,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Mini-X-Line-Schrauberbit-Set, 25-teilig, Inhalt des Sets: 16 Schrauberbits, Länge: 25 mm, PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, SL 4,5, SL 5,5, SL 8,0, HEX 4, HEX 5, HEX 6, T 15, T 20, T 25, T 30, 8 Schrauberbits, Länge: 50 mm, PH 1, PH 2, PH 3, SL 4,5, SL 5,5, T 15, T 20, T 25, 1 Universalhalter, magnetisch, in Kunststoffkassette mit Haftetikett mit Euroloch

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.231
Verpackung Kunststoffkassette mit Haftetikett mit Euroloch
Artikeltyp Zubehör
Abmessung (lxbxh) 155 x 80 x 20
Abmessung Länge (mm) 152
Abmessung Höhe (mm) 19
Abmessung Breite (mm) 80
Abbildung ähnlich nein
Anzahl der Teile (St) 25
NEU! nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen