Schrauberbit Extra-Hart, HEX 1,5, 25 mm, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00183655
EAN: 3165140302418
Herstellernummer: 2607001716
Bosch
Schrauberbit Extra-Hart, HEX 1,5, 25 mm, 3er-Pack
UVP: 8,37 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 3,97 € VE 1 Packung Netto 3,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Extra-Hart Bit für Innensechskantschrauben, Abmessung: HEX 1,5, Länge: 25 mm, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück, Bits für Innensechskantschrauben zur Drehmomentübertragung ohne axialen Druck, Typ Extra-Hart, bewährte Qualität mit hoher Maßhaltigkeit, gefertigt mit speziellen Härteverfahren, typische Anwendung für Innensechskantschrauben mit metrischen Gewinde ist die Verschraubung im Metall

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Torsion false
Volumen (dm³) 0.026
Vergütung Klingenmaterial extra hart
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
VDE-geprüft false
Artikeltyp Zubehör
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll
Antriebsform 6-kant
Abmessung Länge (mm) 102
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 50
Abmessung HEX1,5
Länge (mm) 25
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Klingenlänge (mm) 25
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Mit Bohrung false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen