Bosch Schrauberbit Extra-Hart, HEX 2,5, 25 mm, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00183657
EAN: 3165140302456
Herstellernummer: 2 607 001 720
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, HEX 2,5, 25 mm, 3er-Pack
UVP: 9,96 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 3,83 € 3 Stück pro Packung Netto 3,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, HEX 2,5, 25 mm, 3er-Pack ist nur lieferbar in Einheiten von je 10 und einem Vielfachen davon
ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Extra-Hart Bit für Innensechskantschrauben, Abmessung: HEX 2,5, Länge: 25 mm, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück, Bits für Innensechskantschrauben zur Drehmomentübertragung ohne axialen Druck, Typ Extra-Hart, bewährte Qualität mit hoher Maßhaltigkeit, gefertigt mit speziellen Härteverfahren, typische Anwendung für Innensechskantschrauben mit metrischen Gewinde ist die Verschraubung im Metall

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsgröße -
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Abmessung Breite 50 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Produkttext, ZB grau Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Klingenlänge 25
Nettogewicht 0.015 Kilogramm
Abmessung Höhe 6 Millimeter
Spezifikation HEX 2.5, 25 mm
Abtriebsgröße (in Zoll) - Zoll
Klingendurchmesser -
Volumen 0.030 Kubikdezimeter
Torsion false
Vergütung Klingenmaterial extra hart
Klingenlänge (in Zoll) - Zoll
Mit Bohrung false
Antriebsgröße (Gewindegröße) -
Abmessung Länge 100 Millimeter
Antriebsform 6-kant
Länge mm 25 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll Zoll
Abmessung HEX2.5
Abtriebsgröße (metrisch) -
Bruttogewicht 0.015 Kilogramm
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
SOL Date 29.07.2003
VDE-geprüft false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]