Bosch Schrauberbit Extra-Hart, HEX 4, 25 mm, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00183659
EAN: 3165140302494
Herstellernummer: 2 607 001 724
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, HEX 4, 25 mm, 3er-Pack
UVP: 9,96 €   - Sie sparen 60%
Brutto Set-Preis 4,00 € 3 Stück pro Packung Netto 3,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, HEX 4, 25 mm, 3er-Pack ist nur lieferbar in Einheiten von je 10 und einem Vielfachen davon
ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Extra-Hart Bit für Innensechskantschrauben, Abmessung: HEX 4, Länge: 25 mm, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück, Bits für Innensechskantschrauben zur Drehmomentübertragung ohne axialen Druck, Typ Extra-Hart, bewährte Qualität mit hoher Maßhaltigkeit, gefertigt mit speziellen Härteverfahren, typische Anwendung für Innensechskantschrauben mit metrischen Gewinde ist die Verschraubung im Metall

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
SOL Date 29.07.2003
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Klingendurchmesser -
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Volumen 0.030 Kubikdezimeter
Mit Bohrung false
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll Zoll
Klingenlänge 25
Klingenlänge (in Zoll) - Zoll
Abmessung Höhe 6 Millimeter
Torsion false
Abtriebsgröße (in Zoll) - Zoll
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Länge mm 25 Millimeter
Produkttext, ZB grau Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
Nettogewicht 0.019 Kilogramm
Antriebsform 6-kant
Abtriebsgröße (metrisch) -
Vergütung Klingenmaterial extra hart
VDE-geprüft false
Spezifikation HEX 4, 25 mm
Spartenbezeichnung 74
Abmessung HEX4
Antriebsgröße (Gewindegröße) -
Abmessung Breite 50 Millimeter
Abmessung Länge 100 Millimeter
Bruttogewicht 0.019 Kilogramm
Antriebsgröße -
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]