Schrauberbit Extra-Hart, HEX 6, 49 mm, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00183666
EAN: 3165140302609
Herstellernummer: 2607001735
Schrauberbit Extra-Hart, HEX 6, 49 mm, 3er-Pack
UVP: 15,08 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 6,82 € VE 3 Stück Netto 5,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Extra-Hart Bit für Innensechskantschrauben, Abmessung: HEX 6, Länge: 49 mm, Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück, Bits für Innensechskantschrauben zur Drehmomentübertragung ohne axialen Druck, Typ Extra-Hart, bewährte Qualität mit hoher Maßhaltigkeit, gefertigt mit speziellen Härteverfahren, typische Anwendung für Innensechskantschrauben mit metrischen Gewinde ist die Verschraubung im Metall

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung HEX6
Abmessung Höhe 6 Millimeter
Mit Bohrung false
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Volumen 0.036 Kubikdezimeter
Antriebsform 6-kant
Abmessung Breite 50 Millimeter
Torsion false
Vergütung Klingenmaterial extra hart
Abmessung Länge 120 Millimeter
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Product Type Zubehör
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
VDE-geprüft false
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll
Klingenlänge 49 Millimeter
Länge 49 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen