Bosch Schrauberbit Extra-Hart, HEX 8, 25 mm, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00183662
EAN: 3165140302555
Herstellernummer: 2 607 001 730
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, HEX 8, 25 mm, 3er-Pack
UVP: 8,37 €   - Sie sparen 52%
Brutto Set-Preis 4,00 € 3 Stück pro Packung Netto 3,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, HEX 8, 25 mm, 3er-Pack ist nur lieferbar in Einheiten von je 10 und einem Vielfachen davon
ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Extra-Hart Bit für Innensechskantschrauben, Abmessung: HEX 8, Länge: 25 mm, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück, Bits für Innensechskantschrauben zur Drehmomentübertragung ohne axialen Druck, Typ Extra-Hart, bewährte Qualität mit hoher Maßhaltigkeit, gefertigt mit speziellen Härteverfahren, typische Anwendung für Innensechskantschrauben mit metrischen Gewinde ist die Verschraubung im Metall

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtriebsgröße (metrisch) -
Bruttogewicht 0.030 Kilogramm
Klingendurchmesser -
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Spezifikation HEX 8, 25 mm
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
SOL Date 29.07.2003
Abmessung Höhe 11 Millimeter
Vergütung Klingenmaterial extra hart
Klingenmaterial Werkzeugstahl
VDE-geprüft false
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Antriebsgröße -
Abtriebsgröße (in Zoll) - Zoll
Abmessung Breite 60 Millimeter
Antriebsform 6-kant
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Antriebsgröße (Gewindegröße) -
Abmessung HEX8
Länge mm 25 Millimeter
Nettogewicht 0.030 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll Zoll
Torsion false
Klingenlänge (in Zoll) - Zoll
Mit Bohrung false
Volumen 0.082 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 124 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Klingenlänge 25
Abtriebsgröße -
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]