Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PH 0, 25 mm, 25er-Pack

Artikelnummer: Z00181190
EAN: 3165140300339
Herstellernummer: 2607001507
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PH 0, 25 mm, 25er-Pack
UVP: 26,83 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 12,29 € VE 25 Stück Netto 10,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Extra-Hart Bit für Phillips-Kreuzschlitzschrauben, Abmessung: PH0, Länge: 25 mm, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 25 Stück, gefertigt mit speziellen Härteverfahren, für die weltweit meist verbreiteten Phillips-Kreuzschlitzschrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsform 6-kant
Abmessung Höhe 6 Millimeter
Abmessung Breite 95 Millimeter
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Abtriebsgröße PH 0
Klingenlänge 25 Millimeter
Abmessung Länge 135 Millimeter
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Länge 25 Millimeter
Product Type Zubehör
Volumen 0.077 Kubikdezimeter
Vergütung Klingenmaterial extra hart
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll
VDE-geprüft false
Torsion false
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Abmessung PH0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen