Schrauberbit Extra-Hart, PH 1, 25 mm, 10er-Pack, in Box ohne Aufhängung

Artikelnummer: Z00183703
EAN: 3165140322812
Herstellernummer: 2607001918
Bosch
Schrauberbit Extra-Hart, PH 1, 25 mm, 10er-Pack, in Box ohne Aufhängung
Inkl. Steuern: 6,01 € VE 10 Stück Netto 5,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Extra-Hart Bit für Phillips-Kreuzschlitzschrauben, Abmessung: PH 1, Länge: 25 mm, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, gefertigt mit speziellen Härteverfahren, für die weltweit meist verbreiteten Phillips-Kreuzschlitzschrauben, in Box ohne Aufhängung, Kunststoffverpackung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.055
Vergütung Klingenmaterial extra hart
Artikeltyp Zubehör
Antriebsform 6-kant
Abtriebsgröße PH 1
Abmessung Länge (mm) 65
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 42
Abmessung PH1
Länge (mm) 25
Klingenlänge (mm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen