Schrauberbit Extra-Hart, PH 1, 25 mm, 25er-Pack

Artikelnummer: Z00181193
EAN: 3165140300360
Herstellernummer: 2607001510
Schrauberbit Extra-Hart, PH 1, 25 mm, 25er-Pack
UVP: 26,88 €   - Sie sparen 49%
Inkl. Steuern: 13,66 € VE 25 Stück Netto 11,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Extra-Hart Bit für Phillips-Kreuzschlitzschrauben, Abmessung: PH 1, Länge: 25 mm, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 25 Stück, gefertigt mit speziellen Härteverfahren, für die weltweit meist verbreiteten Phillips-Kreuzschlitzschrauben

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Torsion false
Volumen (dm³) 0.086
Vergütung Klingenmaterial extra hart
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
VDE-geprüft false
Artikeltyp Zubehör
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll
Antriebsform 6-kant
Abtriebsgröße PH 1
Abmessung Länge (mm) 145
Abmessung Höhe (mm) 6
Abmessung Breite (mm) 99
Abmessung PH1
Länge (mm) 25
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Klingenlänge (mm) 25
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen