Schrauberbit Extra-Hart, PH 2, 25 mm, 10er-Pack, im Blister

Artikelnummer: Z00181195
EAN: 3165140300384
Herstellernummer: 2607001512
Schrauberbit Extra-Hart, PH 2, 25 mm, 10er-Pack, im Blister
UVP: 10,97 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 4,96 € VE 10 Stück Netto 4,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Extra-Hart Bit für Phillips-Kreuzschlitzschrauben, Abmessung: PH 2, Länge: 25 mm, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, gefertigt mit speziellen Härteverfahren, für die weltweit meist verbreiteten Phillips-Kreuzschlitzschrauben, im Blister mit Euroloch, kombinierte Karton-/Kunststoffverpackung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Product Type Zubehör
Länge 25 Millimeter
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Volumen 0.075 Kubikdezimeter
VDE-geprüft false
Abmessung Breite 100 Millimeter
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Vergütung Klingenmaterial extra hart
Abtriebsgröße PH 2
Abmessung Höhe 5 Millimeter
Torsion false
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Abmessung Länge 150 Millimeter
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Klingenlänge 25 Millimeter
Antriebsform 6-kant
Abmessung PH2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen