Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PH 2, 49 mm, 25er-Pack

Artikelnummer: Z00183431
EAN: 3165140354301
Herstellernummer: 2 607 002 503
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PH 2, 49 mm, 25er-Pack
UVP: 74,32 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 28,26 € 25 Stück pro Packung Netto 23,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Extra-Hart Bit für Phillips-Kreuzschlitzschrauben, Abmessung: PH 2, Länge: 49 mm, Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 25 Stück, gefertigt mit speziellen Härteverfahren, für die weltweit meist verbreiteten Phillips-Kreuzschlitzschrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsgröße -
Abtriebsgröße (in Zoll) - Zoll
Antriebsform 6-kant
Klingendurchmesser -
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll Zoll
Bruttogewicht 0.260 Kilogramm
SOL Date 20.07.2004
Länge mm 49 Millimeter
VDE-geprüft false
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Spezifikation PH 2, 49 mm
Spartenbezeichnung 74
Abtriebsgröße (metrisch) -
Klingenlänge 49
Abmessung Länge 90 Millimeter
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Antriebsgröße (Gewindegröße) -
Volumen 0.153 Kubikdezimeter
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Abtriebsgröße PH 2
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Nettogewicht 0.260 Kilogramm
Torsion false
Abmessung Breite 85 Millimeter
Vergütung Klingenmaterial extra hart
Abmessung PH2
Klingenlänge (in Zoll) - Zoll
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Produkttext, ZB grau Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]