- 54%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PH 3, 25 mm, 25er-Pack

Artikelnummer:  
Z00181199
EAN:  
3165140300421
Herstellernummer:  
2 607 001 516
Marke: 
Bosch
Bosch
25 Stück pro Packung
UVP 26,83 €
12,29 €

Netto 10,33 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Klingenlänge 25
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Abtriebsgröße PH 3
Bruttogewicht 0.128 Kilogramm
Abmessung Höhe 6 Millimeter
Antriebsform 6-kant
Spezifikation PH 3, 25 mm
Antriebsgröße -
Abtriebsgröße (in Zoll) - Zoll
VDE-geprüft false
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Abmessung Länge 130 Millimeter
Produkttext, ZB grau Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
Vergütung Klingenmaterial extra hart
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll Zoll
Abmessung PH3
Abmessung Breite 95 Millimeter
Antriebsgröße (Gewindegröße) -
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Volumen 0.074 Kubikdezimeter
Torsion false
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Länge mm 25 Millimeter
Nettogewicht 0.128 Kilogramm
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Spartenbezeichnung 74
SOL Date 25.07.2003
Klingenlänge (in Zoll) - Zoll
Abtriebsgröße (metrisch) -
Klingendurchmesser -
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schrauberbit Extra-Hart Bit für Phillips-Kreuzschlitzschrauben, Abmessung: PH 3, Länge: 25 mm, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 25 Stück, gefertigt mit speziellen Härteverfahren, für die weltweit meist verbreiteten Phillips-Kreuzschlitzschrauben
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben