Schrauberbit Extra-Hart, PZ 1, 25 mm, 100er-Pack

Artikelnummer: Z00181226
EAN: 3165140300834
Herstellernummer: 2607001557
Bosch
Schrauberbit Extra-Hart, PZ 1, 25 mm, 100er-Pack
UVP: 91,99 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 43,76 € VE 100 Stück Netto 36,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Extra-Hart Bit für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben, Abmessung: PZ 1, Länge: 25 mm, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 100 Stück, für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben zur Übertragung höherer Drehmomente, gefertigt mit speziellen Härteverfahren

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Torsion false
Volumen (dm³) 0.133
Vergütung Klingenmaterial extra hart
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
VDE-geprüft false
Artikeltyp Zubehör
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll
Antriebsform 6-kant
Abtriebsgröße PZ 1
Abmessung Länge (mm) 140
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 95
Abmessung PZ1
Länge (mm) 25
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Klingenlänge (mm) 25
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen