Schrauberbit Extra-Hart, PZ 1, 25 mm, 10er-Pack

Artikelnummer: Z00181224
EAN: 3165140300810
Herstellernummer: 2607001555
Schrauberbit Extra-Hart, PZ 1, 25 mm, 10er-Pack
UVP: 11,03 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 4,99 € VE 10 Stück Netto 4,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Extra-Hart Bit für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben, Abmessung: PZ 1, Länge: 25 mm, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben zur Übertragung höherer Drehmomente, gefertigt mit speziellen Härteverfahren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 5 Millimeter
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Abtriebsgröße PZ 1
Torsion false
Abmessung PZ1
Länge 25 Millimeter
Abmessung Länge 150 Millimeter
Abmessung Breite 100 Millimeter
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Product Type Zubehör
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll
Volumen 0.075 Kubikdezimeter
Klingenlänge 25 Millimeter
VDE-geprüft false
Antriebsform 6-kant
Vergütung Klingenmaterial extra hart
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen