Schrauberbit Extra-Hart, PZ 2, 25 mm, 100er-Pack

Artikelnummer: Z00182059
EAN: 3165140300872
Herstellernummer: 2607001561
Schrauberbit Extra-Hart, PZ 2, 25 mm, 100er-Pack
UVP: 91,99 €   - Sie sparen 57%
Inkl. Steuern: 39,26 € VE 100 Stück Netto 32,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Extra-Hart Bit für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben, Abmessung: PZ 2, Länge: 25 mm, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 100 Stück, für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben zur Übertragung höherer Drehmomente, gefertigt mit speziellen Härteverfahren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge 25 Millimeter
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Product Type Zubehör
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll
Abtriebsgröße PZ 2
Antriebsform 6-kant
Torsion false
Abmessung Länge 170 Millimeter
Vergütung Klingenmaterial extra hart
VDE-geprüft false
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Abmessung Breite 95 Millimeter
Abmessung PZ2
Volumen 0.162 Kubikdezimeter
Länge 25 Millimeter
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen