Schrauberbit Extra-Hart Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben (PZ 2 25 mm) 25-Pack

Artikelnummer: Z00189288
EAN: 3165140720236
Herstellernummer: 2608522187
Schrauberbit Extra-Hart Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben (PZ 2 25 mm) 25-Pack
UVP: 11,32 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 6,56 € VE 25 Stück Netto 5,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Schrauberbit Extra-Hart Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben (PZ 2 25 mm) 25-Pack

  • Abmessung: PZ 2; Länge: 25 mm
  • Antrieb ISO 1173 C6.3
    • 1/4 Zoll-Außensechskantschaft
    • für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben zur Übertragung höherer Drehmomente
  • gefertigt mit speziellen Härteverfahren
  • Inhalt der Verkaufsverpackung: 25 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Torsion false
Volumen (dm³) 0.096
Vergütung Klingenmaterial extra hart
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
VDE-geprüft false
Artikeltyp Zubehör
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll
Antriebsform 6-kant
Abtriebsgröße PZ 2
Abmessung Länge (mm) 90
Abmessung Höhe (mm) 21
Abmessung Breite (mm) 51
Abmessung PZ2
Länge (mm) 25
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Klingenlänge (mm) 25
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Norm (Abtriebsspitze) sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen