Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 2, 25 mm, 25er-Pack

Artikelnummer: Z00181229
EAN: 3165140300865
Herstellernummer: 2 607 001 560
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 2, 25 mm, 25er-Pack
UVP: 32,05 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 12,33 € 25 Stück pro Packung Netto 10,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Extra-Hart Bit für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben, Abmessung: PZ 2, Länge: 25 mm, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 25 Stück, für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben zur Übertragung höherer Drehmomente, gefertigt mit speziellen Härteverfahren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Abmessung Breite 80 Millimeter
Antriebsgröße -
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Antriebsgröße (Gewindegröße) -
Nettogewicht 0.126 Kilogramm
Vergütung Klingenmaterial extra hart
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Klingenlänge (in Zoll) - Zoll
Klingenlänge 25
VDE-geprüft false
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Produkttext, ZB grau Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
Antriebsform 6-kant
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll Zoll
Bruttogewicht 0.126 Kilogramm
Abtriebsgröße PZ 2
Abtriebsgröße (in Zoll) - Zoll
Abmessung PZ2
Spezifikation PZ 2, 25 mm
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Torsion false
Volumen 0.120 Kubikdezimeter
SOL Date 28.07.2003
Länge mm 25 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Abmessung Länge 100 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Klingendurchmesser -
Abtriebsgröße (metrisch) -

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]