Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 2, 25 mm, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00181227
EAN: 3165140300841
Herstellernummer: 2 607 001 558
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 2, 25 mm, 3er-Pack
UVP: 4,46 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 1,71 € 3 Stück pro Packung Netto 1,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 2, 25 mm, 3er-Pack ist nur lieferbar in Einheiten von je 10 und einem Vielfachen davon
ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Extra-Hart Bit für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben, Abmessung: PZ 2, Länge: 25 mm, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück, für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben zur Übertragung höherer Drehmomente, gefertigt mit speziellen Härteverfahren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Spezifikation PZ 2, 25 mm
Spartenbezeichnung 74
Klingenlänge 25
Abmessung Höhe 6 Millimeter
Abmessung Breite 50 Millimeter
Antriebsgröße (Gewindegröße) -
Klingendurchmesser -
Torsion false
Klingenmaterial Werkzeugstahl
VDE-geprüft false
Abmessung PZ2
Vergütung Klingenmaterial extra hart
SOL Date 25.07.2003
Abtriebsgröße PZ 2
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsgröße -
Abtriebsgröße (in Zoll) - Zoll
Produkttext, ZB grau Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll Zoll
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Klingenlänge (in Zoll) - Zoll
Nettogewicht 0.017 Kilogramm
Volumen 0.030 Kubikdezimeter
Bruttogewicht 0.017 Kilogramm
Abtriebsgröße (metrisch) -
Länge mm 25 Millimeter
Abmessung Länge 100 Millimeter
Antriebsform 6-kant

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]