Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 3, 25 mm, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00182060
EAN: 3165140300889
Herstellernummer: 2 607 001 562
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 3, 25 mm, 3er-Pack
UVP: 4,46 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 1,71 € 3 Stück pro Packung Netto 1,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 3, 25 mm, 3er-Pack ist nur lieferbar in Einheiten von je 10 und einem Vielfachen davon
ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Extra-Hart Bit für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben, Abmessung: PZ 3, Länge: 25 mm, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück, für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben zur Übertragung höherer Drehmomente, gefertigt mit speziellen Härteverfahren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bruttogewicht 0.020 Kilogramm
Klingenlänge 25
VDE-geprüft false
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Produkttext, ZB grau Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
Vergütung Klingenmaterial extra hart
Torsion false
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Spezifikation PZ 3, 25 mm
Klingendurchmesser -
Abtriebsgröße (metrisch) -
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Klingenlänge (in Zoll) - Zoll
SOL Date 28.07.2003
Spartenbezeichnung 74
Antriebsform 6-kant
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Abtriebsgröße PZ 3
Antriebsgröße (Gewindegröße) -
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Abtriebsgröße (in Zoll) - Zoll
Abmessung PZ3
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll Zoll
Nettogewicht 0.020 Kilogramm
Abmessung Höhe 6.3 Millimeter
Volumen 0.032 Kubikdezimeter
Antriebsgröße -
Abmessung Länge 100 Millimeter
Länge mm 25 Millimeter
Abmessung Breite 50 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]