Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 3, 51 mm, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00182068
EAN: 3165140300995
Herstellernummer: 2 607 001 573
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 3, 51 mm, 3er-Pack
UVP: 6,97 €   - Sie sparen 54%
Brutto Set-Preis 3,20 € 3 Stück pro Packung Netto 2,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 3, 51 mm, 3er-Pack ist nur lieferbar in Einheiten von je 5 und einem Vielfachen davon
ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Extra-Hart Bit für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben, Abmessung: PZ 3, Länge: 51 mm, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück, für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben zur Übertragung höherer Drehmomente, gefertigt mit speziellen Härteverfahren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Abmessung Breite 50 Millimeter
Klingenlänge 51
Antriebsform 6-kant
Bruttogewicht 0.041 Kilogramm
Klingenlänge (in Zoll) - Zoll
Abtriebsgröße PZ 3
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Abtriebsgröße (metrisch) -
Abmessung PZ3
Volumen 0.036 Kubikdezimeter
Nettogewicht 0.041 Kilogramm
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Klingendurchmesser -
Produkttext, ZB grau Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
Spezifikation PZ 3, 51 mm
Antriebsgröße (Gewindegröße) -
SOL Date 28.07.2003
Abmessung Höhe 6 Millimeter
Vergütung Klingenmaterial extra hart
Antriebsgröße -
Abmessung Länge 120 Millimeter
Abtriebsgröße (in Zoll) - Zoll
Länge mm 51 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
VDE-geprüft false
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll Zoll
Torsion false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]