Schrauberbit Extra-Hart, PZ 4, 32 mm, 25er-Pack

Artikelnummer: Z00182065
EAN: 3165140300933
Herstellernummer: 2607001567
Schrauberbit Extra-Hart, PZ 4, 32 mm, 25er-Pack
UVP: 73,84 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 33,01 € VE 25 Stück Netto 27,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Extra-Hart Bit für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben, Abmessung: PZ 4, Länge: 32 mm, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 25 Stück, für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben zur Übertragung höherer Drehmomente, gefertigt mit speziellen Härteverfahren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Torsion false
VDE-geprüft false
Volumen 0.110 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Abtriebsgröße PZ 4
Klingenlänge 32 Millimeter
Länge 32 Millimeter
Antriebsform 6-kant
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Vergütung Klingenmaterial extra hart
Abmessung Höhe 8 Millimeter
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll
Abmessung PZ4
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Abmessung Breite 98 Millimeter
Abmessung Länge 140 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen