Bosch Schrauberbit Extra-Hart, R1, 89 mm, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00189750
EAN: 3165140447355
Herstellernummer: 2 608 521 117
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, R1, 89 mm, 3er-Pack
UVP: 32,67 €   - Sie sparen 57%
Brutto Set-Preis 14,04 € 3 Stück pro Packung Netto 11,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, R1, 89 mm, 3er-Pack ist nur lieferbar in Einheiten von je 5 und einem Vielfachen davon
ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Extra-Hart Bit für Innenvierkantschrauben, Abmessung: R1, Länge: 89 mm, Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück, für Innenvierkantschrauben zur Drehmomentübertragung ohne axialen Druck, Typ Extra-Hart, bewährte Qualität mit hoher Maßhaltigkeit, gefertigt mit speziellen Härteverfahren, typische Anwendung für Innenvierkantschrauben mit metrischen Gewinde ist die Verschraubung im Metall

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spartenbezeichnung 74
VDE-geprüft false
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Klingenlänge (in Zoll) - Zoll
Produkttext, ZB grau Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
Abmessung Höhe 7 Millimeter
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll Zoll
Antriebsgröße (Gewindegröße) -
Abmessung Breite 50 Millimeter
Abmessung Länge 160 Millimeter
Abtriebsgröße #1
Bruttogewicht 0.065 Kilogramm
Nettogewicht 0.068 Kilogramm
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Klingendurchmesser -
Torsion false
Abmessung R1
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Vergütung Klingenmaterial extra hart
SOL Date 24.09.2007
Spezifikation R1, 49 mm
Volumen 0.056 Kubikdezimeter
Antriebsgröße -
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Länge mm 89 Millimeter
Klingenlänge 89
Antriebsform 6-kant
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]