- 54%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, R2, 49 mm, 3er-Pack

Artikelnummer:  
Z00189748
EAN:  
3165140447324
Herstellernummer:  
2 608 521 115
Marke: 
Bosch
Bosch
3 Stück pro Packung
UVP 15,40 €
7,06 €

Netto 5,93 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Lieferbar in je 5 Einheiten und einem Vielfachen davon
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Klingenlänge (in Zoll) - Zoll
Abmessung R2
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Spezifikation R2, 49 mm
Bruttogewicht 0.035 Kilogramm
Abmessung Höhe 6.3 Millimeter
Abmessung Breite 50 Millimeter
Klingendurchmesser -
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll Zoll
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Nettogewicht 0.035 Kilogramm
Abtriebsgröße #2
Antriebsgröße -
Abmessung Länge 120 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Produkttext, ZB grau Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
Volumen 0.038 Kubikdezimeter
Vergütung Klingenmaterial extra hart
SOL Date 24.09.2007
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Antriebsform 6-kant
VDE-geprüft false
Torsion false
Klingenlänge 49
Antriebsgröße (Gewindegröße) -
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Länge mm 49 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schrauberbit Extra-Hart Bit für Innenvierkantschrauben, Abmessung: R2, Länge: 49 mm, Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück, für Innenvierkantschrauben zur Drehmomentübertragung ohne axialen Druck, Typ Extra-Hart, bewährte Qualität mit hoher Maßhaltigkeit, gefertigt mit speziellen Härteverfahren, typische Anwendung für Innenvierkantschrauben mit metrischen Gewinde ist die Verschraubung im Metall
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben