Bosch Schrauberbit Extra-Hart, reduziert PH1R, 25 mm, 25er-Pack

Artikelnummer: Z00183173
EAN: 3165140354455
Herstellernummer: 2607002518
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, reduziert PH1R, 25 mm, 25er-Pack
Brutto Set-Preis 11,33 € 25 Stück pro Tüte Netto 9,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schrauberbit Extra-Hart Bit reduziert, für Innenvierkantschrauben, Abmessung: PH1R, Länge: 25 mm, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, mit reduziertem Durchmesser des Bit-Abtriebs, zum Versenken von Schrauben geeignet, Inhalt der Verkaufsverpackung: 25 Stück, für Innenvierkantschrauben zur Drehmomentübertragung ohne axialen Druck, Typ Extra-Hart, bewährte Qualität mit hoher Maßhaltigkeit, gefertigt mit speziellen Härteverfahren, typische Anwendung für Innenvierkantschrauben mit metrischen Gewinde ist die Verschraubung im Metall

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsform 6-kant
Abmessung Breite 100 Millimeter
Product Type Zubehör
Volumen 0.088 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 175 Millimeter
Klingenlänge 25 Millimeter
Abtriebsgröße sonstige
Vergütung Klingenmaterial extra hart
Länge 25 Millimeter
Abmessung Höhe 5 Millimeter
Abmessung PH1R
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]