Schrauberbit Extra-Hart, S 0,5 x 3,0, 49 mm, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00181175
EAN: 3165140299992
Herstellernummer: 2607001473
Bosch
Schrauberbit Extra-Hart, S 0,5 x 3,0, 49 mm, 3er-Pack
UVP: 16,12 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 7,68 € VE 3 Stück Netto 6,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Extra-Hart Bit für Längsschlitzschrauben, Abmessung: S 0,5 x 3,0, Länge: 49 mm, Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück, gefertigt mit speziellen Härteverfahren

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Torsion false
Volumen (dm³) 0.048
Vergütung Klingenmaterial extra hart
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
VDE-geprüft false
Artikeltyp Zubehör
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll
Antriebsform 6-kant
Abmessung Länge (mm) 120
Abmessung Höhe (mm) 8
Abmessung Breite (mm) 50
Abmessung S0,5x3,0
Länge (mm) 49
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Klingenlänge (mm) 49
Klingendicke (mm) 0.5
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Klingenbreite (mm) 3.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen