Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 1,0 x 5,5, 49 mm, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00181179
EAN: 3165140300070
Herstellernummer: 2 607 001 481
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 1,0 x 5,5, 49 mm, 3er-Pack
UVP: 19,18 €   - Sie sparen 61%
Brutto Set-Preis 7,39 € 3 Stück pro Packung Netto 6,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 1,0 x 5,5, 49 mm, 3er-Pack ist nur lieferbar in Einheiten von je 5 und einem Vielfachen davon
ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Extra-Hart Bit für Längsschlitzschrauben, Abmessung: S 1,0 x 5,5, Länge: 49 mm, Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück, gefertigt mit speziellen Härteverfahren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenbreite (in Zoll) - Zoll
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
SOL Date 28.07.2003
Abmessung Breite 50 Millimeter
Klingendurchmesser -
Norm (Abtriebsspitze) -
Abmessung Höhe 6 Millimeter
Länge mm 49 Millimeter
Torsion false
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll Zoll
Klingenbreite 5.5
VDE-geprüft false
Vergütung Klingenmaterial extra hart
Spezifikation S 1.0x5.5, 49 mm
Abmessung Länge 120 Millimeter
Produkttext, ZB grau Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Klingendicke 1.0
Spartenbezeichnung 74
Antriebsgröße -
Nettogewicht 0.030 Kilogramm
Volumen 0.036 Kubikdezimeter
Klingenlänge 49
Antriebsgröße (Gewindegröße) -
Bruttogewicht 0.030 Kilogramm
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Antriebsform 6-kant
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Abmessung S1.0x5.5
Klingenlänge (in Zoll) - Zoll

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]