Schrauberbit Extra-Hart, S 1,2 x 8,0, 25 mm, 10er-Pack

Artikelnummer: Z00181172
EAN: 3165140299947
Herstellernummer: 2607001469
Schrauberbit Extra-Hart, S 1,2 x 8,0, 25 mm, 10er-Pack
UVP: 12,11 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 5,49 € VE 10 Stück Netto 4,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Extra-Hart Bit für Längsschlitzschrauben, Abmessung: S 1,2 x 8,0, Länge: 25 mm, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, gefertigt mit speziellen Härteverfahren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingendicke 1.2 Millimeter
Volumen 0.105 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 150 Millimeter
Abmessung Breite 100 Millimeter
Product Type Zubehör
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Torsion false
Klingenlänge 25 Millimeter
Länge 25 Millimeter
Klingenbreite 8.0 Millimeter
VDE-geprüft false
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Abmessung Höhe 7 Millimeter
Vergütung Klingenmaterial extra hart
Antriebsform 6-kant
Abmessung S1,2x8,0
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen