Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T10, 49 mm, 25er-Pack

Artikelnummer: Z00183164
EAN: 3165140354363
Herstellernummer: 2 607 002 509
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T10, 49 mm, 25er-Pack
UVP: 128,40 €   - Sie sparen 64%
Brutto Set-Preis 46,04 € 25 Stück pro Packung Netto 38,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Extra-Hart Bit für Innen-Torx®-Schrauben, Abmessung: T10, Länge: 49 mm, Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 25 Stück, für Innen-Torx®-Schrauben zur Drehmomentübertragung ohne axialen Druck, gefertigt mit speziellen Härteverfahren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.080 Kubikdezimeter
Spartenbezeichnung 74
Nettogewicht 0.195 Kilogramm
SOL Date 20.07.2004
Klingendurchmesser -
Abmessung Breite 80 Millimeter
Mit Demontageschutz false
Abtriebsgröße TX 10
Spezifikation T10, 49 mm
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Bruttogewicht 0.195 Kilogramm
Klingenlänge (in Zoll) - Zoll
Antriebsgröße -
Klingenmaterial Werkzeugstahl
VDE-geprüft false
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Länge mm 49 Millimeter
Mit Bohrung false
Klingenlänge 49
Antriebsgröße (Gewindegröße) -
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll Zoll
Torsion false
Abmessung T10
Vergütung Klingenmaterial extra hart
Antriebsform 6-kant
Abmessung Länge 100 Millimeter
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Produkttext, ZB grau Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]