- 56%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T20, 25 mm, 10er-Pack

Artikelnummer:  
Z00181598 
EAN:  
3165140301381 
Herstellernummer:  
2 607 001 612 
Marke: 
Bosch 
Bosch
10 Stück pro Packung

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 19,77 €
8,65 €

Netto 7,27 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 56%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung T20
Abmessung Breite 100 Millimeter
Abmessung Höhe 7 Millimeter
Abmessung Länge 150 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Abtriebsgröße TX 20
Antriebsform 6-kant
Antriebsgröße -
Antriebsgröße (Gewindegröße) -
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll Zoll
Bruttogewicht 0.056 Kilogramm
Klingendurchmesser -
Klingenlänge 25
Klingenlänge (in Zoll) - Zoll
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Länge mm 25 Millimeter
Mit Bohrung false
Mit Demontageschutz false
Nettogewicht 0.056 Kilogramm
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Produkttext, ZB grau Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
SOL Date 28.07.2003
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation T20, 25 mm
Torsion false
VDE-geprüft false
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Vergütung Klingenmaterial extra hart
Volumen 0.105 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schrauberbit Extra-Hart Bit für Innen-Torx®-Schrauben, Abmessung: T20, Länge: 25 mm, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, für Innen-Torx®-Schrauben zur Drehmomentübertragung ohne axialen Druck, gefertigt mit speziellen Härteverfahren
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben