Schrauberbit Max Grip, PH 1, 49 mm, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00181220
EAN: 3165140300773
Herstellernummer: 2607001551
Bosch
Schrauberbit Max Grip, PH 1, 49 mm, 3er-Pack
UVP: 15,60 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 7,43 € VE 3 Stück Netto 6,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Max Grip für Phillips-Kreuzschlitzschrauben, Abmessung: PH 1, Länge: 49 mm, Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück, für die weltweit meist verbreiteten Phillips-Kreuzschlitzschrauben, Max Grip-Bits zeichnen sich durch maximale Lebensdauer, hervorragendem Anti-Camout-Verhalten und griffige Oberfläche dank TiN-Beschichtung aus, gefertigt mit speziellen Härteverfahren

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Torsion false
Volumen (dm³) 0.042
Vergütung Klingenmaterial sonstige
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
VDE-geprüft false
Artikeltyp Zubehör
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll
Antriebsform 6-kant
Abtriebsgröße PH 1
Abmessung Länge (mm) 120
Abmessung Höhe (mm) 7
Abmessung Breite (mm) 50
Abmessung PH1
Länge (mm) 49
Klingenmaterial sonstige
Klingenlänge (mm) 49
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Norm (Abtriebsspitze) sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen