- 54%

Bosch Schrauberbit Max Grip, PH 2, 25 mm, 25er-Pack

Artikelnummer:  
Z00183417
EAN:  
3165140340205
Herstellernummer:  
2 607 002 488
Marke: 
Bosch
Bosch
25 Stück pro Packung

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 47,37 €
21,71 €

Netto 18,24 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Spezifikation PH 2, 25 mm
Antriebsgröße (Gewindegröße) -
Antriebsgröße -
Abmessung Länge 100 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Antriebsform 6-kant
Vergütung Klingenmaterial sonstige
Klingendurchmesser -
Volumen 0.033 Kubikdezimeter
Produkttext, ZB grau Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Länge mm 25 Millimeter
Klingenlänge 25
VDE-geprüft false
Abmessung Höhe 6 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll Zoll
Klingenmaterial sonstige
Abtriebsgröße PH 2
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Abmessung Breite 55 Millimeter
Abmessung PH2
Bruttogewicht 0.120 Kilogramm
Abtriebsgröße (metrisch) -
Nettogewicht 0.120 Kilogramm
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
SOL Date 18.02.2004
Abtriebsgröße (in Zoll) - Zoll
Klingenlänge (in Zoll) - Zoll
Torsion false
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schrauberbit Max Grip für Phillips-Kreuzschlitzschrauben, Abmessung: PH 2, Länge: 25 mm, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 25 Stück, für die weltweit meist verbreiteten Phillips-Kreuzschlitzschrauben, Max Grip-Bits zeichnen sich durch maximale Lebensdauer, hervorragendem Anti-Camout-Verhalten und griffige Oberfläche dank TiN-Beschichtung aus, gefertigt mit speziellen Härteverfahren
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
GROHE WC-Druckspüler DN 20, Wandeinbau
119,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben