Bosch Schrauberbit Max Grip, PH 2, 25 mm, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00181217
EAN: 3165140300728
Herstellernummer: 2 607 001 546
Bosch Schrauberbit Max Grip, PH 2, 25 mm, 3er-Pack
UVP: 7,93 €   - Sie sparen 61%
Brutto Set-Preis 3,06 € 3 Stück pro Packung Netto 2,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Bosch Schrauberbit Max Grip, PH 2, 25 mm, 3er-Pack ist nur lieferbar in Einheiten von je 10 und einem Vielfachen davon
ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Max Grip für Phillips-Kreuzschlitzschrauben, Abmessung: PH 2, Länge: 25 mm, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück, für die weltweit meist verbreiteten Phillips-Kreuzschlitzschrauben, Max Grip-Bits zeichnen sich durch maximale Lebensdauer, hervorragendem Anti-Camout-Verhalten und griffige Oberfläche dank TiN-Beschichtung aus, gefertigt mit speziellen Härteverfahren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.029 Kubikdezimeter
Klingendurchmesser -
Bruttogewicht 0.017 Kilogramm
Abmessung Länge 100 Millimeter
Abmessung Höhe 6 Millimeter
Spezifikation PH 2, 25 mm
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Abmessung Breite 49 Millimeter
Nettogewicht 0.017 Kilogramm
Abtriebsgröße PH 2
Produkttext, ZB grau Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
Länge mm 25 Millimeter
Vergütung Klingenmaterial sonstige
SOL Date 25.07.2003
Antriebsgröße -
Abtriebsgröße (in Zoll) - Zoll
Abmessung PH2
Klingenlänge 25
Antriebsform 6-kant
Spartenbezeichnung 74
Abtriebsgröße (metrisch) -
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll Zoll
Torsion false
VDE-geprüft false
Antriebsgröße (Gewindegröße) -
Klingenmaterial sonstige
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Klingenlänge (in Zoll) - Zoll

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]