Schrauberbit Max Grip, PH 3, 49 mm, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00181222
EAN: 3165140300797
Herstellernummer: 2607001553
Schrauberbit Max Grip, PH 3, 49 mm, 3er-Pack
UVP: 15,60 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 7,07 € VE 3 Stück Netto 5,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Max Grip für Phillips-Kreuzschlitzschrauben, Abmessung: PH 3, Länge: 49 mm, Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück, für die weltweit meist verbreiteten Phillips-Kreuzschlitzschrauben, Max Grip-Bits zeichnen sich durch maximale Lebensdauer, hervorragendem Anti-Camout-Verhalten und griffige Oberfläche dank TiN-Beschichtung aus, gefertigt mit speziellen Härteverfahren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge 49 Millimeter
Torsion false
Abmessung Höhe 6 Millimeter
Volumen 0.036 Kubikdezimeter
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Abmessung Länge 120 Millimeter
Abtriebsgröße PH 3
Antriebsform 6-kant
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Länge 49 Millimeter
Abmessung PH3
Abmessung Breite 50 Millimeter
VDE-geprüft false
Klingenmaterial sonstige
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Vergütung Klingenmaterial sonstige
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll
Product Type Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen