Bosch Schrauberbit Max Grip, PZ 1, 25 mm, 10er-Pack

Artikelnummer: Z00182079
EAN: 3165140301183
Herstellernummer: 2607001592
Bosch Schrauberbit Max Grip, PZ 1, 25 mm, 10er-Pack
UVP: 20,22 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 9,27 € VE 10 Stück Netto 7,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Max Grip für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben, Abmessung: PZ 1, Länge: 25 mm, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben zur Übertragung höherer Drehmomente, Max Grip-Bits zeichnen sich durch maximale Lebensdauer, hervorragendem Anti-Camout-Verhalten und griffige Oberfläche dank TiN-Beschichtung aus, gefertigt mit speziellen Härteverfahren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 150 Millimeter
Torsion false
Länge 25 Millimeter
Vergütung Klingenmaterial sonstige
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 100 Millimeter
Antriebsform 6-kant
Abmessung PZ1
VDE-geprüft false
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Klingenlänge 25 Millimeter
Abtriebsgröße PZ 1
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Volumen 0.090 Kubikdezimeter
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Abmessung Höhe 6 Millimeter
Klingenmaterial sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen