Bosch Schrauberbit Max Grip, PZ 1, 25 mm, 25er-Pack

Artikelnummer: Z00183419
EAN: 3165140340229
Herstellernummer: 2 607 002 490
Bosch Schrauberbit Max Grip, PZ 1, 25 mm, 25er-Pack
UVP: 56,37 €   - Sie sparen 61%
Brutto Set-Preis 21,71 € 25 Stück pro Packung Netto 18,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Max Grip für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben, Abmessung: PZ 1, Länge: 25 mm, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 25 Stück, für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben zur Übertragung höherer Drehmomente, Max Grip-Bits zeichnen sich durch maximale Lebensdauer, hervorragendem Anti-Camout-Verhalten und griffige Oberfläche dank TiN-Beschichtung aus, gefertigt mit speziellen Härteverfahren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Abmessung PZ1
Klingenlänge (in Zoll) - Zoll
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Länge 100 Millimeter
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Klingenlänge 25
Abtriebsgröße PZ 1
Klingenmaterial sonstige
Bruttogewicht 0.101 Kilogramm
Antriebsgröße -
SOL Date 18.02.2004
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Antriebsgröße (Gewindegröße) -
Antriebsform 6-kant
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll Zoll
Spezifikation PZ 1, 25 mm
Länge mm 25 Millimeter
Abmessung Höhe 6 Millimeter
Nettogewicht 0.101 Kilogramm
Abmessung Breite 60 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
VDE-geprüft false
Volumen 0.036 Kubikdezimeter
Torsion false
Vergütung Klingenmaterial sonstige
Klingendurchmesser -
Abtriebsgröße (metrisch) -
Abtriebsgröße (in Zoll) - Zoll
Produkttext, ZB grau Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]