Schrauberbit Max Grip, PZ 2, 25 mm, 10er-Pack, im Blister

Artikelnummer: Z00181587
EAN: 3165140301206
Herstellernummer: 2607001594
Bosch
Schrauberbit Max Grip, PZ 2, 25 mm, 10er-Pack, im Blister
UVP: 20,22 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 9,58 € VE 10 Stück Netto 8,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Max Grip für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben, Abmessung: PZ 2, Länge: 25 mm, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben zur Übertragung höherer Drehmomente, Max Grip-Bits zeichnen sich durch maximale Lebensdauer, hervorragendem Anti-Camout-Verhalten und griffige Oberfläche dank TiN-Beschichtung aus, gefertigt mit speziellen Härteverfahren, im Blister mit Euroloch, kombinierte Karton-/Kunststoffverpackung

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Torsion false
Volumen (dm³) 0.090
Vergütung Klingenmaterial sonstige
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
VDE-geprüft false
Artikeltyp Zubehör
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll
Antriebsform 6-kant
Abtriebsgröße PZ 2
Abmessung Länge (mm) 150
Abmessung Höhe (mm) 6
Abmessung Breite (mm) 100
Abmessung PZ2
Länge (mm) 25
Klingenmaterial sonstige
Klingenlänge (mm) 25
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Norm (Abtriebsspitze) sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen