- 53%

Bosch Schrauberbit Max Grip, PZ 2, 49 mm, 25er-Pack

Artikelnummer:  
Z00189754
EAN:  
3165140448598
Herstellernummer:  
2 608 521 121
Marke: 
Bosch
Bosch
25 Stück pro Packung
UVP 110,71 €
52,28 €

Netto 43,93 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Klingenlänge (in Zoll) - Zoll
SOL Date 24.09.2007
Torsion false
Klingenmaterial sonstige
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Abtriebsgröße (in Zoll) - Zoll
Antriebsgröße (Gewindegröße) -
Klingenlänge 49
Volumen 0.090 Kubikdezimeter
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll Zoll
Bruttogewicht 0.255 Kilogramm
Abtriebsgröße (metrisch) -
Spezifikation PZ 2, 49 mm
VDE-geprüft false
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Nettogewicht 0.255 Kilogramm
Abmessung PZ2
Vergütung Klingenmaterial sonstige
Abtriebsgröße PZ 2
Spartenbezeichnung 74
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Klingendurchmesser -
Produkttext, ZB grau Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Abmessung Länge 80 Millimeter
Länge mm 49 Millimeter
Abmessung Breite 75 Millimeter
Antriebsgröße -
Antriebsform 6-kant
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schrauberbit Max Grip für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben, Abmessung: PZ 2, Länge: 49 mm, Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 25 Stück, für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben zur Übertragung höherer Drehmomente, Max Grip-Bits zeichnen sich durch maximale Lebensdauer, hervorragendem Anti-Camout-Verhalten und griffige Oberfläche dank TiN-Beschichtung aus, gefertigt mit speziellen Härteverfahren
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben