Schrauberbit Max Grip, S 1,2 x 8,0, 25 mm, 10er-Pack

Artikelnummer: Z00181187
EAN: 3165140300223
Herstellernummer: 2607001496
Schrauberbit Max Grip, S 1,2 x 8,0, 25 mm, 10er-Pack
UVP: 22,16 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 10,02 € VE 10 Stück Netto 8,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Max Grip für Längsschlitzschrauben, Abmessung: S 1,2 x 8,0, Länge: 25 mm, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, Max Grip-Bits zeichnen sich durch maximale Lebensdauer, hervorragendem Anti-Camout-Verhalten und griffige Oberfläche dank TiN-Beschichtung aus, Gefertigt mit speziellen Härteverfahren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenmaterial sonstige
Klingendicke 1.2 Millimeter
Länge 25 Millimeter
Abmessung Breite 100 Millimeter
Volumen 0.088 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 7 Millimeter
Klingenlänge 25 Millimeter
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll
Klingenbreite 8.0 Millimeter
VDE-geprüft false
Vergütung Klingenmaterial sonstige
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Antriebsform 6-kant
Abmessung Länge 125 Millimeter
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Product Type Zubehör
Torsion false
Abmessung S1,2x8,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen