- 54%

Bosch Schrauberbit Max Grip, S 1,2 x 8,0, 25 mm, 3er-Pack

Artikelnummer:  
Z00181186
EAN:  
3165140300216
Herstellernummer:  
2 607 001 495
Marke: 
Bosch
Bosch
3 Stück pro Packung

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 7,22 €
3,32 €

Netto 2,79 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Lieferbar in je 10 Einheiten und einem Vielfachen davon
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Spezifikation S 1.2x8.0, 25 mm
Klingendicke 1.2
Klingenbreite 8.0
Länge mm 25 Millimeter
Volumen 0.020 Kubikdezimeter
Antriebsform 6-kant
Produkttext, ZB grau Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
Abmessung S1.2x8.0
Abmessung Breite 50 Millimeter
Klingendurchmesser -
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Norm (Abtriebsspitze) -
Vergütung Klingenmaterial sonstige
Torsion false
Klingenmaterial sonstige
Nettogewicht 0.020 Kilogramm
Antriebsgröße (Gewindegröße) -
Spartenbezeichnung 74
SOL Date 24.07.2003
VDE-geprüft false
Bruttogewicht 0.020 Kilogramm
Klingenlänge 25
Abmessung Höhe 4 Millimeter
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Klingenbreite (in Zoll) - Zoll
Antriebsgröße -
Klingenlänge (in Zoll) - Zoll
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Abmessung Länge 100 Millimeter
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll Zoll
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schrauberbit Max Grip für Längsschlitzschrauben, Abmessung: S 1,2 x 8,0, Länge: 25 mm, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück, Max Grip-Bits zeichnen sich durch maximale Lebensdauer, hervorragendem Anti-Camout-Verhalten und griffige Oberfläche dank TiN-Beschichtung aus, Gefertigt mit speziellen Härteverfahren
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben