- 54%

Bosch Schrauberbit Max Grip, T25, 25 mm, 3er-Pack

Artikelnummer:  
Z00183650
EAN:  
3165140302197
Herstellernummer:  
2 607 001 693
Marke: 
Bosch
Bosch
3 Stück pro Packung
UVP 11,76 €
5,39 €

Netto 4,53 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Lieferbar in je 10 Einheiten und einem Vielfachen davon
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Vergütung Klingenmaterial TiN
Abmessung Länge 100 Millimeter
Abtriebsgröße TX 25
Klingenmaterial sonstige
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
VDE-geprüft false
Antriebsgröße (Gewindegröße) -
Abmessung T25
Spartenbezeichnung 74
Klingenlänge (in Zoll) - Zoll
Abmessung Breite 50 Millimeter
SOL Date 28.07.2003
Spezifikation T25, 25 mm
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll Zoll
Torsion false
Mit Demontageschutz false
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Klingenlänge 25
Abmessung Höhe 7 Millimeter
Mit Bohrung false
Nettogewicht 0.018 Kilogramm
Bruttogewicht 0.018 Kilogramm
Klingendurchmesser -
Volumen 0.035 Kubikdezimeter
Vergütung Abtriebsspitze titannitrid-beschichtet
Produkttext, ZB grau Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
Länge mm 25 Millimeter
Antriebsgröße -
Antriebsform 6-kant
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schrauberbit Max Grip für Innen-Torx®-Schrauben, Abmessung: T25, Länge: 25 mm, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück, für Innen-Torx®-Schrauben zur Drehmomentübertragung ohne axialen Druck, Max Grip-Bits zeichnen sich durch maximale Lebensdauer, hervorragendem Anti-Camout-Verhalten und griffige Oberfläche dank TiN-Beschichtung aus, gefertigt mit speziellen Härteverfahren
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben